Motion
5413235
PASADOR DE TORNILLO DE GRILLETE ANCH 2 H/G
Artículo MI #04264310
No. Fabricante 5413235
Precio872.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PASADOR DE TORNILLO DE GRILLETE ANCH 2 H/G
Artículo MI #04264310
No. Fabricante 5413235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio872.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    2.250 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    7.750 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    5.750 pulg.
  • Tamaño del grillete
    2 pulg.
  • Ancho entre los ojos
    4.875 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271D, Tipo II
  • Tipo
    Anclaje del grillete
  • Capacidad de peso
    35 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
5413235 ANCLAJE DE GRILLETE SP 2" GALV
  • Los cuerpos de los grilletes son de acero al carbono forjado contra caídas
  • Galvanizado para cumplir con las especificaciones ASTM A-153
  • Los grilletes C-419-G cumplen con los requisitos de diseño de la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 2
  • Límite de carga de trabajo, tamaño, nombre de fabricación, código de fecha y EE. UU. marcados permanentemente en cada grillete
  • Probado estadísticamente para resistencia a impactos, resistencia a la tensión, dureza, ductilidad y fatiga
  • Los grilletes de la serie 419 cumplen o superan todos los requisitos de fabricación del ASME B30.26 “Hardware de montaje”. Estos incluyen el requisito de ductilidad del material (Sección 26-1.1.2), el requisito del factor de diseño (Sección 26.1.2), el requisito de identificación (Sección 26-1.5.1) y el rango de temperatura efectiva (Sección 26-1.6.1). Los grilletes se pueden probar de acuerdo con la Sección 26-1.4
  • Certificación disponible previa solicitud
  • Factor de diseño 6 a 1
  • Los pasadores y pernos están tratados térmicamente y fabricados en acero aleado
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron