Motion
0742024
Cadena de eslabón de bloqueo - 2/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 340 lb, 0.14 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #04264323
No. Fabricante 0742024
Precio1.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabón de bloqueo - 2/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 340 lb, 0.14 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #04264323
No. Fabricante 0742024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.54/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.48 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.14 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    2/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bloqueo
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    8.1/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    340 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0742024 BUCLE DE SEGURIDAD DE ESLABÓN DE BLOQUEO DE CADENA N.O 2/0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"