Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Talla para hombre8
- Tamaño8
Detalles
- AplicaciónAgricultura, bota resistente a productos químicos, perforación y refinado de aceite, bota de lluvia, servicios públicos, tratamiento de agua
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro
- Material del forroAlgodón/poliéster
- MaterialPVC
- Material de la entresuelaAcero
- Material de la suelaPVC
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05
- Protección de los dedosPuntera de acero
- TipoBotas de seguridad
- Material superiorPVC