Motion
FM-1622-12
Manguito liso y cojinete bridado - 16 mm D.I., 22 mm D.E., 12 mm Longitud, 28 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #04271290
No. Fabricante FM-1622-12
Precio3.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 16 mm D.I., 22 mm D.E., 12 mm Longitud, 28 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #04271290
No. Fabricante FM-1622-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Brida Diámetro  
    28 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    28 mm
  • Grosor de la brida
    3 mm
  • Diámetro interior
    16 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Longitud  
    12 mm
  • Ancho general
    28 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-1622-12 16 X 22 X 12 X 28 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.12
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±.13 mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM162212
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,035 a +0,06 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802065973

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-1622-12 16 X 22 X 12 X 28 X 3MM P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle