Motion
84428-4
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #04274216
No. Fabricante 84428-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #04274216
No. Fabricante 84428-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca de entrada del colector
    1/8 pulg.
  • Profundidad general
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    2-7/16 pulg.
  • Ancho general
    3-7/8 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Sistemas de lubricación de una sola línea
  • Incluye
    Empaquetaduras Viton
  • Tipo de rosca de entrada del colector
    NPTF(f)
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Salida máxima
    0.003 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    750 psi
  • Salida mínima
    0.001 pulg.3
  • Número de salidas
    4
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa
  • Serie
    SL-42

Descripción general

Descripción del fabricante
84428-4 SL42 CONJUNTO INJ VITON