Motion
17FV-12-R
Ensamblaje de antorcha TIG Flex - Enfriado por aire, rango de corriente de salida de 150 A, longitud de cable de 12-1/2 pies
Artículo MI #04274857
No. Fabricante 17FV-12-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de antorcha TIG Flex - Enfriado por aire, rango de corriente de salida de 150 A, longitud de cable de 12-1/2 pies
Artículo MI #04274857
No. Fabricante 17FV-12-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    12-1/2 pies
  • Ángulo de la cabeza
    60 °

Detalles

  • Método de refrigeración
    Refrigerado por aire
  • Rango de corriente de salida
    150 A

Descripción general

Descripción del fabricante
17FV-12-R TIJA DE ANTORCHA 150 AMP 12'6"
  • Body length: 7-3/4 in.
  • Longitud de la cabeza para cada estilo de gorra trasera: corta 1-7/8 pulgadas; mediana 3-5/8 pulgadas; larga 5-7/16 pulgadas
  • Peso: cabeza con mango de 3.4 oz.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"