Motion
678531
Cadena de transporte - 1/4 pulg., grado 70, capacidad de 3150 lb, 0.281 pulg. de diámetro de enlace, 800 pies
Artículo MI #04275860
No. Fabricante 678531
Precio3,075.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de transporte - 1/4 pulg., grado 70, capacidad de 3150 lb, 0.281 pulg. de diámetro de enlace, 800 pies
Artículo MI #04275860
No. Fabricante 678531
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
Su precio$3,075.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.84 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.47 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.281 pulg.
  • Longitud total
    800 pies
  • Tamaño comercial
    1/4 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 70
  • Tipo de cadena
    Transporte
  • Descripción Palabra clave
    Grado 70
  • Enlaces por pie o medidor
    14.3/pie
  • Estándares cumplidos
    ASTM, CVSA, FMCSA, NACM, probado
  • UPC_NO
    043927326372
  • Capacidad de carga de trabajo
    3150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
678531 GRADO DE CADENA 70 1/4" 800FT BIDÓN
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Acero con alto contenido de carbono, tratado térmicamente
  • Chapado en zinc con acabado de cromato dorado
  • Cumple con las normas ASTM y NACM
  • Cumple con los requisitos de FMCSA y CVSA
  • Tratamiento térmico con tecnología avanzada para un desgaste y una tenacidad superiores
  • 100 % probado
  • Identificación permanente en cadena (grabada con G70, más código de traza de 3 letras)
  • Ribete de soldadura completo
  • Factor de diseño 4:1