Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango16-3/4 pulg.
- Espacio para la cabeza17-5/8 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1-3/16 pulg.
- Tirar para levantar carga completa62 lb
- Elevación estándar5 pies
Detalles
- Detalles adicionalesMango que gira 360°
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaAcero
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927733088
- Recuperando2
- SerieExtractor de mango corto
- Capacidad de peso3 toneladas