Motion
20204
Hoja de toallas de papel Acclaim® - 9.200 in de ancho, 9.400 in de longitud de la toalla, color blanco
Artículo MI #04282059
No. Fabricante 20204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de toallas de papel Acclaim® - 9.200 in de ancho, 9.400 in de longitud de la toalla, color blanco
Artículo MI #04282059
No. Fabricante 20204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la toalla
    9.400 pulg.
  • Ancho de la toalla
    9.200 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    073310202044
  • Estilo de plegado de toalla de papel
    Múltiples pliegues
  • Normal o patrón
    Simple
  • Rollo u hojas
    Hojas
  • Para usar con
    GP#54701, GP#54720, GP#56601
  • Número total de toallas
    250
  • UPC_NO
    073310202044

Descripción general

Descripción del fabricante
20204 TOALLAS PLEGADAS GANAN 105 1 CAPAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good