Motion
5601148
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN serie IC328 de helicoidal, estilo APKT, grosor 3.55mm
Artículo MI #04284826
No. Fabricante 5601148
Precio43.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN serie IC328 de helicoidal, estilo APKT, grosor 3.55mm
Artículo MI #04284826
No. Fabricante 5601148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.5 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    10.95 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    3.55 mm
  • Ancho  
    6.7 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    HM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    APKT 1003PDR-HM
  • Estilo de plaquita
    APKT
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helimolino
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5601148 APKT 1003PDR-HM IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron