Motion
6.16739.00

METABO CORP
6.16739.00

Rueda de corte - Rueda de 115 mm de diámetro, Rueda de 6 mm de grosor, Orificio central de 22.23 mm de diámetro, 36 granos, Grado medio, 13300 rpm
Artículo MI #04287733
No. Fabricante 6.16739.00
Price$4.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

METABO CORP
6.16739.00

Rueda de corte - Rueda de 115 mm de diámetro, Rueda de 6 mm de grosor, Orificio central de 22.23 mm de diámetro, 36 granos, Grado medio, 13300 rpm
Artículo MI #04287733
No. Fabricante 6.16739.00
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
Price$4.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    22.23 mm
  • Wheel Diameter  
    115 mm
  • Wheel Thickness  
    6 mm

Details

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
616739000 4-1/2X1/4X7/8 A36O
  • Rueda de uso general de óxido de aluminio tipo 27 para condiciones de trabajo más pesadas para acero y otros metales ferrosos
  • Buena eliminación de existencias
  • Mayor vida útil de la rueda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron