Especificaciones
Dimensiones
- Longitud17.2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a las llamas
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMANGA DE PUNTO 100 % KEVLAR, 2-PLY, 18 PULG.
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC), enjuagar en agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricanteSK-18
- MaterialKevlar
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO43551028277
Descripción general
- Manga de punto de 2 capas
- Resistente a las llamas, fabricado al 100 % Kevlar®
- Disponible con o sin orificio para el pulgar
- Clasificación de calor ANSI nivel 2 , clasificación de llama ANSI nivel 4 , nivel de corte ANSI A3
- Esta funda de 2 capas de Kevlar 100 % es una solución ideal para proporcionar protección y comodidad en los brazos. La clasificación ANSI A3 proporciona una excelente protección contra cortes, y el material Kevlar agrega seguridad con propiedades resistentes a las llamas. Estos manguitos son una excelente protección contra los riesgos de cortes y quemaduras. La funda está disponible con o sin orificio para el pulgar.