Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/16 pulg.
- Altura total2.5600 pulg.
- Longitud total5.8800 pulg.
- Ancho general5.8800 pulg.
- Código de talla207
- Peso3.85 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Estilo de tapa de extremoY2236N
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTH3Y223NC1Z42
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699280005
- RPM Máx.6850 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699280005
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de uso estándar, Bloque de recogida central de ranura ancha de hierro fundido, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Menos tapa de extremo, 100 % relleno de grasa, Carcasa taponada