Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CSA Z94.3, Militar V0
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteUltra-dura HC, Uvextreme AF
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosAstrospec 3000
- Color de la patillaAzul
- Estilo de la patillaEspátula
- Protección UVNo proporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
S129 GAFAS SEGURIDAD 3000 LENTE TRANSPARENTE