Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87-2010
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Color de la lenteVerde
- Familia de colores de lentesVerde
- Material de la lentePolicarbonato
- LogotipoCRUZAMIENTO
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosCorte
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Punta de goma ventilada para mayor comodidad
- Varillas ligeras y flexibles para un ajuste cómodo
- Lente de policarbonato de capa dura que protege contra arañazos
- Proporciona protección 99.9 % contra rayos UVA y UVB
- Cumple con las normas ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación