Motion
7328BX1WGDB/GL/4S

NTN
7328BX1WGDB/GL/4S

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 140 mm, 300 mm OD, 124 mm de ancho, ángulo de contacto de 40 °, C0, abierto
Artículo MI #04291062
No. Fabricante 7328BX1WGDB/GL/4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7328BX1WGDB/GL/4S

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 140 mm, 300 mm OD, 124 mm de ancho, ángulo de contacto de 40 °, C0, abierto
Artículo MI #04291062
No. Fabricante 7328BX1WGDB/GL/4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Ancho del anillo exterior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    124 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    92.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7328BX1WGDB/GL/4S BALL BRG
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Tipo de fila de ranura de llenado
    Ranura sin llenado de fila única
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359454130
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    69500 lbf
  • Serie
    73B
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7328BX1WGDB/GL/4S BALL BRG