Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Tamaño del bastidor34None
- Longitud del motor menos eje5.68 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC34
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto608
- Longitud total de la dimensión C7.81 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1750 rpm
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia75.7
- Tipo de envolventeTENV
- Corriente de carga completa de campo0.70 A
- Tipo de estructura34
- Eficiencia a plena carga75.70 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720091371
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeRonda
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia0.13 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720091371
- Voltaje180 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
M1130118.00,1/8HP,34D42CZ,1800RPM,
- Diseño compacto y compacto.
- El acceso externo a los cepillos facilita la sustitución para prolongar la vida útil del motor.
- Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
- La rotación reversible permite una mayor flexibilidad dentro de la aplicación.
- Par de arranque alto durante el arranque, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones subfraccionarias.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad