Motion
17521411

OSG USA INC
17521411

Aeronave o broca extralarga - E, Acero de alta velocidad de cobalto, 146 mm de canal, 120 ° punto, 200 mm OAL
Artículo MI #04299192
No. Fabricante 17521411
Precio289.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OSG USA INC
17521411

Aeronave o broca extralarga - E, Acero de alta velocidad de cobalto, 146 mm de canal, 120 ° punto, 200 mm OAL
Artículo MI #04299192
No. Fabricante 17521411

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio289.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    E
  • Canal Longitud  
    146 mm
  • Ángulo de hélice
    40 °
  • En general Longitud  
    200 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Nanorevestimiento, WXL
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    120 °
  • Tipo de punto
    Punto diluido
  • Serie
    1750
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
17521411 1/4 BROCA 20 X D 140 X 200 OAL