Motion
SSHF721-10K-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SSHF721-10K-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #04299567
No. Fabricante SSHF721-10K-B5-HS1-P23
Precio3,196.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF721-10K-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #04299567
No. Fabricante SSHF721-10K-B5-HS1-P23
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
Precio3,196.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.62 x 5.94 x 6.69 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.69 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.62 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.94 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    28.1 lb, 12.75 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H10682
  • Número de Upc del fabricante
    884107248202
  • Potencia de entrada máxima
    2.340 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107248202

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7210-10KC-B5-HS1-P23 MOLOR INOXIDABLE