Motion
41150/1

SUPER LUBE
41150/1

Grasa - Composición patentada, grado 1 NLGI, tamaño 14.1 oz, envase del cartucho, color ámbar, sí, sí, de -45 a +450 °F
Artículo MI #04304121
No. Fabricante 41150/1
Precio24.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUPER LUBE
41150/1

Grasa - Composición patentada, grado 1 NLGI, tamaño 14.1 oz, envase del cartucho, color ámbar, sí, sí, de -45 a +450 °F
Artículo MI #04304121
No. Fabricante 41150/1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14.1 oz
  • Peso neto
    0.96 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    9.6000 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Ancho general
    9.63 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.89 @ 60°F
  • Contenido de VOC
    Menos del Than1 %
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Syncolon® (PTFE)
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Aplicación
    • Grasa para rodamientos de motores eléctricos • Equipos de procesamiento de alimentos • Grasa para rodamientos y ensamblaje de calibradores • Rodamientos de ruedas • Recubrimiento, antifricción, pelota, Rodillo • Cojinetes • Levas, diapositivas, válvulas, transportadores, cadenas • Lubricación de juntas tóricas • Bujes, ejes, chasis, amortiguadores, muelles • Reguladores y orugas de asiento • Quinta rueda • Lubricante de piezas • Cabrestantes, poleas, chasquidos • Cojinetes de remolques y compañeros • Aplicaciones dieléctricas, protector de batería • Campers, remolques, bicicletas, pistolas, equipo de pesca, motocicletas, equipo de caza • Equipo de pesas y fitness • Enlaces, bisagras y cerraduras • Cortacéspedes, puertas de garaje, sopladores de nieve, Máquinas de coser • Grifos y bombas para piscinas • Equipos para jardín y granja • Cojinetes de generadores • Motores de ventiladores eléctricos • Cojinetes de ventiladores de sopladores
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Cepillo incluido
    No
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    cartucho
  • País de origen
    EE. UU.
  • Punto de caída
    Más de 550 °F
  • ECCN
    NLR
  • Punto de inflamación
    Más de 428 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Sílice ahumada
  • Código de armonización
    340399
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Tipo de lubricante
    Semisólido
  • Plazo de entrega del fabricante
    10 días laborables
  • Número de Upc del fabricante
    082353411511
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Olor
    Leve
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Cantidad del paquete
    12
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Hoja de datos del producto
  • Línea de productos
    Superlubricante®
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • UPC_NO
    082353411511
  • Viscosidad
    Viscosidad (aceite base) cSt @ 100°C: (ASTM D445) 8 cSt @ 40° C: (ASTM D445) 69
  • Resistencia al agua
    Sí
  • Lavado con agua
    Menos del 1 %
  • Penetración trabajada
    60 recorridos accionados por penetración (ASTM D217) 310 – 340 mm/10
  • Temperatura de trabajo
    -45°F a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA SINTÉTICA 41150/1 SUPER LUBE
  • Dieléctrico
  • Apto para alimentos y limpio
  • No gotea, funciona ni se evapora
  • Impermeable al agua salada, seguro en agua potable
  • Durabilidad
  • Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
  • Amplio rango de temperatura
  • Compatible con la mayoría de las demás grasas
  • Excelente resistencia al agua y propiedades inhibidoras del óxido
  • Dura más que las grasas convencionales de 3 a 4 veces
  • NSF registrado (H1)
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Aprobado por NLGI GC-LB solo para grado 2
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Los clientes también compraron