Motion
100-2SS  RIV

TSUBAKI (UST)
100-2SS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #04304764
No. Fabricante 100-2SS RIV
Precio1,221.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100-2SS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #04304764
No. Fabricante 100-2SS RIV
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
Precio1,221.96 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.700 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187512
  • Capacidad de carga de trabajo
    1147 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2SS "304" RIV 10 PIES DE LARGO
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"