Motion
E2.608-2Z/C3

SKF
E2.608-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04309991
No. Fabricante E2.608-2Z/C3
Precio22.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
E2.608-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04309991
No. Fabricante E2.608-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    E2.608 2Z C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial E2.608-2Z/C3 cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    E2.608-2Z/C3
  • RPM Máx.
    42000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    310 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    608
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574220687

Descripción general

Descripción del fabricante
E2.608 2Z C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"