Motion
4030-1890
Aeronave o broca extralarga - #12, acero de alta velocidad, punta de 135 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04311741
No. Fabricante 4030-1890
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave o broca extralarga - #12, acero de alta velocidad, punta de 135 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04311741
No. Fabricante 4030-1890
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #12
  • En general Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    4030
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
4030-1890 DR #12 AC EXT 12"AMARILLO HSS