Motion
BRG1220K.C3

DODGE
BRG1220K.C3

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04314638
No. Fabricante BRG1220K.C3
Precio1,351.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG1220K.C3

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04314638
No. Fabricante BRG1220K.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,351.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    34 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BRG1220K.C3 (052644)
  • Descripción larga
    BRG 1220K.C3 El cojinete incluye un 1:12 orificio cónico de 100 mm, cierre abierto, 180 mm OD, 34 mm de ancho; diseñado para aplicaciones de carga pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    052644
  • Número de Upc del fabricante
    782475920853
  • Material
    052644
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782475920853

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG1220K.C3 (052644)