Motion
BRG1222K.C3

DODGE
BRG1222K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04314639
No. Fabricante BRG1222K.C3
Precio1,665.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG1222K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04314639
No. Fabricante BRG1222K.C3
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
Precio1,665.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BRG1222K.C3 (051841)
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 1222K.C3 El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 110 mm, cierre abierto, 200 mm de diámetro exterior, 38 mm de ancho; adecuado para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    051841
  • Material
    051841
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG1222K.C3 (051841)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"