Motion
7220120

JUSTRITE
7220120

2 galones Tanque de seguridad de acero rojo tipo II para materiales inflamables
Artículo MI #04315901
No. Fabricante 7220120
Precio229.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
7220120

2 galones Tanque de seguridad de acero rojo tipo II para materiales inflamables
Artículo MI #04315901
No. Fabricante 7220120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la lata
    9-1/2 pulg.
  • Altura
    13-1/4 pulg.
  • Diámetro de la manguera
    5/8 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    CARBOHIDRATOS, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
  • Capacidad
    2 galones
  • Color
    Rojo
  • Compensación de fluido
    Inflamables
  • Incluye manguera de embudo
    Manguera incluida
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo
    Tipo II

Descripción general

Descripción del fabricante
7220120 2G/7.5L MANGUERA ROJA 5/8 IIAF
  • Proporciona un vertido rápido y preciso al manipular líquidos inflamables
  • El innovador colector patentado se ventila automáticamente para un flujo de líquido suave y sin pegamentos, mientras que el cómodo gatillo Safe-Squeeze® ofrece el máximo control al verter
  • La manguera de metal flexible de 9" (229 mm) garantiza un vertido específico en pequeñas aberturas
  • El puerto de llenado con mango de diseño ergonómico hace que el llenado sea más fácil que nunca
  • Las características de protección incluyen un supresor de llamas de acero inoxidable de larga duración que disipa el calor para evitar la ignición por retorno y una tapa hermética con cierre automático y empaquetada que se ventila automáticamente para proteger contra roturas o explosiones
  • La etiqueta de advertencia con una zona de ID extragrande permite al usuario identificar el contenido, la ubicación del departamento o el nombre de usuario individual
  • Capacidad adicional para mezclar aditivos para motores de dos ciclos
  • Cumple con OSHA y NFPA. Aprobado por FM, homologado por UL/ULC, cumple con CARB, certificado TUV
  • Disponible en cuatro colores adecuados para el almacenamiento de líquidos: amarillo = diésel, azul = queroseno, verde = aceite y rojo = inflamables

También puede gustarle