Motion
TA03032
Macho de roscar manual, serie TA03 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca n.o 3 – 48 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #04316277
No. Fabricante TA03032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie TA03 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca n.o 3 – 48 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #04316277
No. Fabricante TA03032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3 – 48

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    TA03
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TA03032 MACHO DE ROSCAR BUTTERFIELD #1528 MÁQUINA SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron