Motion
1C-187-Z
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 1.8750 pulg. D.I., 2.8750 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #04319450
No. Fabricante 1C-187-Z
Precio32.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 1.8750 pulg. D.I., 2.8750 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #04319450
No. Fabricante 1C-187-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1 pulg.
  • Peso
    0.6813 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Placa de zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    1C-187-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861049945
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861049945

Descripción general

Descripción del fabricante
1C-187-Z COLLARÍN DE EJE REVESTIDO DE ZINC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión