Motion
CBM040050040
CBM040050040 MANGUITO BRG (ENCHUFE GRÁFICO)
Artículo MI #04319694
No. Fabricante CBM040050040
Precio20.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CBM040050040 MANGUITO BRG (ENCHUFE GRÁFICO)
Artículo MI #04319694
No. Fabricante CBM040050040
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
Precio20.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Longitud  
    40 mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce al plomo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905208935
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a +500 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • UPC_NO
    717905208935

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM040050040 MANGUITO BRG (ENCHUFE GRÁFICO)
  • Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial