Motion
CL-3-KN
Tuerca de bloqueo - Estriada, Material de acero, Tamaño de la rosca: 5/8-11 pulg.
Artículo MI #04323506
No. Fabricante CL-3-KN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Estriada, Material de acero, Tamaño de la rosca: 5/8-11 pulg.
Artículo MI #04323506
No. Fabricante CL-3-KN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-3-KN TUERCAS NEUMÁTICAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo