Motion
50667
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 12 puntos de toma PT, 1/2 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 7 PC
Artículo MI #04342381
No. Fabricante 50667
Precio88.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 12 puntos de toma PT, 1/2 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 7 PC
Artículo MI #04342381
No. Fabricante 50667
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
Su precio$88.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Estuche compacto, extensión, trinquete
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    7 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459506672

Descripción general

Descripción del fabricante
50667 12 PIEZAS, JUEGO DE HERRAMIENTAS DE VASO DR DE 1/2" SAE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"