Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma507
- Tamaño de entrada2.6875 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante507
- RPM máximas de salida75 rpm
- Tamaño máximo de salida4.9375 pulg.
- Par de salida máximo174252 pulg-lbs
- Relación nominal24:1
- Peso1020 lb
Detalles
- Relación real24:1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePT210507S 24
- Número de Upc del fabricante662798518817
- Potencia de entrada máxima216 hp a 1750 rpm
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SeriePowerTorque®
- UPC_NO662798518817
Descripción general
- Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
- Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado