Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-19/64 pulg.
- Longitud del cabezal6 pulg.
- Peso de la cabeza22 oz
- Longitud total16 pulg.
- Peso2.42 lb
Detalles
- Tipo de garraRecto
- Estilo de caraComprobado
- Estilo de mangoAcero con agarre cómodo
- Material del cabezalAcero
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO076174511673
- Resistencia a las vibracionesAntivibración
Descripción general
Descripción del fabricante
51-167 MARTILLO DE ENMARCADO A CUADROS - 22OZ