Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1-3/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja3-1/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño55 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Ancho del cabezal del extremo abierto4-1/4 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño55 mm
- En general Longitud28-3/4 pulg.
- Peso10.60 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679001629