Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.18 pulg.
- Ancho general1.12 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoPalanca y tuerca de cierre de acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- Serie77-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
Descripción general
- Cuerpo de dos piezas
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Puerto completo para caudal completo y caída de presión mín.