Motion
GATB40A20
Cartucho fundido de grado absoluto - Medios filtrantes de polipropileno, 40.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 2.50 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #04376980
No. Fabricante GATB40A20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho fundido de grado absoluto - Medios filtrantes de polipropileno, 40.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 2.50 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #04376980
No. Fabricante GATB40A20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cartucho
    2.50 pulg.
  • Longitud del cartucho
    20.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Fundición soplada
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de polipropileno
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    DOE
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Polipropileno
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Clasificación de micras
    40.00 μm
  • Retención
    Absoluto

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE CARRO GATB40A20 40-MIC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good