Motion
EE1804NFX14

LIFT-ALL
EE1804NFX14

Eye End Sling - Nylon Material, Yellow Color, 4 in Width, 14 ft Length
Artículo MI #04377311
No. Fabricante EE1804NFX14
Precio85.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1804NFX14

Eye End Sling - Nylon Material, Yellow Color, 4 in Width, 14 ft Length
Artículo MI #04377311
No. Fabricante EE1804NFX14
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
Precio85.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14 pies
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    4.3 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886125592
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • UPC_NO
    697886125592
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJOS PLANOS DE 1-PLYEE1-804NFX14 4"X14' E/E
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron