Motion
7010360964

3M
7010360964

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P150 , material cerámico, material de soporte de tela, longitud del cinturón 42.0000 in, ancho del cinturón 1.0000 in
Artículo MI #04377553
No. Fabricante 7010360964
Precio10.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360964

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P150 , material cerámico, material de soporte de tela, longitud del cinturón 42.0000 in, ancho del cinturón 1.0000 in
Artículo MI #04377553
No. Fabricante 7010360964
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
Su precio$10.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    42 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    60440120610
  • Número de Upc del fabricante
    00051125216487
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051125216487

Descripción general

Descripción del fabricante
21648 CINTURÓN DE ROPA 707E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"