Motion
05705 ALMOHADILLA DE PULIDO SUPERBUFF 9"

3M
05705 SUPERBUFF POLISHING PAD 9"

3M™ Almohadilla de pulido de lana, 05705, 9 pulg., doble cara, 6 por caja
Artículo MI #04377582
No. Fabricante 05705 SUPERBUFF POLISHING PAD 9"
Precio117.29 USD/dp
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05705 SUPERBUFF POLISHING PAD 9"

3M™ Almohadilla de pulido de lana, 05705, 9 pulg., doble cara, 6 por caja
Artículo MI #04377582
No. Fabricante 05705 SUPERBUFF POLISHING PAD 9"
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
Precio117.29 USD/dp

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131057050
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Material de la almohadilla
    Lana
  • UPC_NO
    00051131057050

Descripción general

Descripción del fabricante
05705 ALMOHADILLA DE PULIDO SUPERBUFF 9"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina los defectos finos de la pintura, incluidas las marcas de remolino del compuesto
  • El abrasivo de lana mezclada utiliza un corte rápido para obtener resultados eficientes y eficaces
  • Las almohadillas de borde blando de doble cara protegen el cuerpo y las líneas de estilo
  • Las almohadillas de un solo lado cuentan con sujeción de gancho y bucle para cambios rápidos
  • Funciona con pulidos 3M para un rendimiento uniforme en acabados compuestos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good