Motion
00051141203195 LIJADORA 5" ROS AUTOGEN

3M
00051141203195 SANDER 5" ROS SELF-GEN

3M™ Lijadora orbitaria aleatoria de vacío autogenerada, 20319, 5 pulg., 3/16 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #04377677
No. Fabricante 00051141203195 SANDER 5" ROS SELF-GEN
Precio412.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051141203195 SANDER 5" ROS SELF-GEN

3M™ Lijadora orbitaria aleatoria de vacío autogenerada, 20319, 5 pulg., 3/16 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #04377677
No. Fabricante 00051141203195 SANDER 5" ROS SELF-GEN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio412.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    2.804 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Los trabajos de acero equilibrados con precisión funcionan sin problemas con menos vibraciones, ideales para entornos industriales de alta producción • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo • Las bolsas de filtro de lijado limpio con clasificación HEPA eliminan la necesidad de manguera de vacío y mejoran la facilidad de uso del operador • El diseño equilibrado y de bajo perfil optimiza el rendimiento de los abrasivos 3M™ 
  • Número de stock del fabricante
    00051141203195
  • Número de Upc del fabricante
    00051141203195
  • UPC_NO
    00051141203195

Descripción general

Descripción del fabricante
00051141203195 LIJADORA 5" ROS AUTOGEN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El funcionamiento del acero equilibrado con precisión funciona sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción
  • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado
  • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo
  • Las bolsas de filtro de lijado limpio con clasificación HEPA eliminan la necesidad de manguera de vacío y mejoran la facilidad de uso del operador
  • Diseño equilibrado y de bajo perfil que optimiza el rendimiento de 3M™ abrasivos