Motion
DW8427H

DEWALT
DW8427H

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 60 , 8700 rpm
Artículo MI #04378935
No. Fabricante DW8427H
Precio5.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8427H

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 60 , 8700 rpm
Artículo MI #04378935
No. Fabricante DW8427H
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
Su precio$5.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro del disco
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acción de corte agresiva: Realice cortes rápidos con un diseño de rueda fina y alta concentración de grano.Durable por diseñotm: Fabricado con dos láminas de fibra de vidrio para mayor resistencia de la rueda. Diseñado para reducir la rotura de las ruedas
  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Metal
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    885911098199
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8427H 7X.045X5/8-11 CORTE DE LA CORTADORA DE HP
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Los clientes también compraron