Motion
AXK1114

NTN
AXK1114

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #04383304
No. Fabricante AXK1114
Precio50.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1114

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #04383304
No. Fabricante AXK1114
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
Su precio$50.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7559 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.7402 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1575 pulg.
  • Peso
    0.132 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    AS1114
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359023046
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    57000 lbf
  • Serie
    AXK11
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4547359023046

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1114 COJINETE DE AGUJA
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
Los clientes también compraron