Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete60.12 pies-libras
- Peso23.2 lb
Detalles
- RPM base1080 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382007003
- Corriente máxima permitida5.9 A
- ModeloK055TNS9652011B
- Categoría del motorMotor de reemplazo directo OEM
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382007003
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP,1080 RPM,8068,200 V,48Y