Motion
872
Motor de bomba de carbonatador - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 48Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1425 rpm - Base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04385350
No. Fabricante 872
Precio438.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de carbonatador - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 48Z , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1425 rpm - Base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04385350
No. Fabricante 872
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
Su precio$438.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.65 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    36.5 pies-libras
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Protección de extremo diseñada con buje extendido y eje corto ranurado para acoplamiento cerrado de bomba carbonatadora al motor
  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium® líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.00 / 4.90 A;9.80 / 4.90 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382056865
  • Corriente máxima permitida
    4.9 A, 9.8 A, 10 A
  • Modelo
    S055PNA7672012J
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba del carbonatador
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382056865

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1725 Y 1425 RPM,872,115/230 V,48Z