Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorEspecial
- Longitud total de la dimensión C3.9 pulg.
- Peso3 lb
Detalles
- RPM base1550 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónFHP, 5 W, 4P
- Descripción Palabra clave5.0 W
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.10.3000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382074982
- ModeloM1874528700000B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor5.0 W
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePoste
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382074982