Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorEspecial
- Peso3.84 lb
Detalles
- AplicacionesEstuches refrigerados y máquinas expendedoras
- RPM base1550 rpm
- País de origenKOR
- DescripciónFHP, P
- Descripción Palabra clave16.0 W
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTE (totalmente adjunta)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.50 A
- Código de armonización8501.10.3000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382074999
- ModeloM1800002113000B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor16.0 W
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajePoste
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382074999