Motion
EQC1102
Motor de bomba con brida cuadrada para piscina / spa - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04385741
No. Fabricante EQC1102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba con brida cuadrada para piscina / spa - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04385741
No. Fabricante EQC1102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    12.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.65
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    24.01 pies-libras
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    T055CLM1387013J
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,3450 RPM,EQC1102,230/115 V,48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"