Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.4330 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general3.0600 pulg.
- Peso4.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590284726
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11780 lbf
- Capacidad de carga estática radial7250 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC200
- UPC_NO1200106798422