Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del barrilM18 x 1 - Cañón roscado
- Corriente de salida200 mA
Detalles
- ConexiónConector M12 - 4 pines
- Clasificación del envolventeIP67
- Características y beneficios• Procesos fiables gracias a rangos de detección ampliados y de alta precisión gracias al uso de la última tecnología SICK ASIC • Reducción del tiempo de inactividad de la máquina gracias a una mayor vida útil del sensor • Clasificación de la carcasa: IP 67 • Rango de temperatura: de -25°C a 75°C • Carcasa de latón niquelado con cara de detección de plástico • Alto nivel de rentabilidad gracias a los bajos costes de adquisición • Amplia cartera de productos estándar • Variantes fáciles de implementar específicas para el cliente dentro de la cartera de productos estándar
- Material de la carcasaLatón niquelado
- Tipo de carcasaCuerpo corto
- Voltaje de entrada10-30 V CC
- Tipo de montajeSin enjuague
- Modo de salidaNO-(Normalmente abierto)
- Tipo de productoSensores de proximidad inductivos
- Rango de detección12 mm
- Frecuencia de conmutación1000 Hz
- Función de conmutaciónPNP
- Rango de temperatura-13 a +167 F°
Descripción general
- Procesos fiables gracias a rangos de detección ampliados y de alta precisión gracias al uso de la última tecnología SICK ASIC
- Menor tiempo de inactividad de la máquina gracias a una mayor vida útil del sensor
- Clasificación del envolvente: IP 67
- Rango de temperatura: -25°C a 75°C
- Carcasa de latón niquelado con cara de detección de plástico
- Alto nivel de rentabilidad gracias a los bajos costes de adquisición
- Cartera completa de productos estándar
- Variantes específicas de cliente fáciles de implementar dentro de la cartera de productos estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del sensor de distancia ENFERMO Essentials 2025El folleto de Sprecher + Schuh Panel Shop Services detalla los servicios de diseño, montaje y prueba de paneles de control personalizados para aplicaciones industriales. Hace hincapié en la experiencia en ingeniería, los estándares de calidad y el soporte confiable para ofrecer soluciones eficientes y confiables.
Ver la documentación
Folleto de Essentials 2025 del sensor de cilindro ENFERMOLos sensores de cilindro SICK están diseñados para una detección fiable y precisa de la posición del pistón en una amplia gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Su diseño compacto, instalación sencilla y rendimiento fiable los convierten en una solución eficiente para los sistemas de automatización modernos.
Ver la documentación
Folleto de 2025 elementos esenciales de la Red luminosa de automatización SICKLight Grid Essentials de SICK Automation, con rejillas de luz de seguridad diseñadas para la protección de máquinas, protección perimetral y detección de presencia en entornos industriales. Las soluciones se centran en la protección fiable del personal, la instalación simplificada y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para equipos automatizados.
Ver la documentación