Motion
JSCVM34
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 34 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 34 mm, 18-1/8 pulg.
Artículo MI #04386645
No. Fabricante JSCVM34
Precio147.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 34 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 34 mm, 18-1/8 pulg.
Artículo MI #04386645
No. Fabricante JSCVM34

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    34 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    34 mm
  • En general Longitud  
    18-1/8 pulg.
  • Peso
    2.53 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972882
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM34 BRAZO DE WR REV SPL 34MM